HP E90AN-D25-7-C20-07-C Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103375
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3103375
EAN/GTIN 7291075180572
Številka proizvajalca 3103375
L-število L23980 2496

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, dolžina rezanja maks (APMX) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 120 mm, vpenjalo posode Okrogla, vpenjalo posode Okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 7
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 24 mm
  • Oznaka za rezalna PLORESTRANDS (MIID) HP ANKT 0702 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj