HP E90AN-D25-7-C20-07-C Fresas con Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

Número de artículo: 3103375
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIPLUS
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3103375
EAN / GTIN 7291075180572
Número del fabricante 3103375
Número L L23980 2496

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 7, Longitud total (OAL) 120 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Número de labios (NOF) 7
  • Longitud funcional (LF) 120 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos