BCM D1.50-A-W1.25-C Kuglenæsefræsere med tangent lige skær til færdigprofilering

Art.-nr.: 3103056
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3103056
EAN/GTIN 7291075171617
Producentnummer 3103056
L-nummer L23980 2170

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 2-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæremaksimum (CICT) 1,33″, samlet længde (AAL) 6,37, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,33″
  • Fronttype: A.
  • Funktionel længde (LF): 5,229″
  • Hovedlængde (venstre): 3-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D1,50-CS
  • Samlet længde (OAL): 6,37″
  • Skafttype: Weldon