Frez kulisty czołowy do frezowania profilowego

Nr art.: 3103056
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103056
EAN / GTIN 7291075171617
Numer producenta 3103056
Numer L L23980 2170

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica (DC/DCX): 1-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1.33″, długość całkowita (OAL): 6,37″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Promień narożnika (RE): 3/4 cala
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/2″
  • Średnica (DC/DCX): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,33″
  • Wykonanie przedniej części: A
  • Długość funkcjonalna (LF): 5 229 cale
  • Długość głowy (LH): 3-1/2″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): BCR D1.50-CS
  • Długość całkowita (OAL): 6,37″
  • chwyt do mocowania: Weldon