Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/2″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 1,33 ″, teljes hossz (OAL) 6,37 ″ szár, Weldon típus, Weldon szár típus Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Ívsugár (RE): 3/4”
- Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 1,33”
- Elülső típus: A
- Funkcionális hossz (LF): 5,229”
- Fej hossza (bal): 3-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): BCR D1,50-CS
- Teljes hossz (OAL): 6,37”
- Szár típusa: Weldon