BCM D1.50-A-W1.25-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: 3103056
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3103056
EAN / GTIN 7291075171617
Réf. fabricant 3103056
Article hors catalogue L23980 2170

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.33″ ,Overall Length (OAL) 6.37″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Rayon (RE): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.33″
  • Type trontal: A
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.229″
  • Longueur tête (LH): 3-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): BCR D1.50-CS
  • Longueur hors tout (OAL): 6.37″
  • Type de queue: Weldon