BCM D1.25-A-W1.25-C Kuglenæsefræsere med tangent lige skær til færdigprofilering

Art.-nr.: 3103054
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3103054
EAN/GTIN 7291075171594
Producentnummer 3103054
L-nummer L23980 3099

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 2-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremaksimum (CICT) 1,02″, samlet længde (AAL) 6,3, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,02″
  • Fronttype: A.
  • Funktionel længde (LF): 5,159″
  • Hovedlængde (venstre): 2,52″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D1,25-QT
  • Samlet længde (OAL): 6,3″
  • Skafttype: Weldon