BCM D1.25-A-W1.25-C Kulové frézy s tangenciálními břitovými destičkami pro dokončovací profilování

Artiklové číslo: 3103054
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103054
EAN / GTIN 7291075171594
Číslo výrobce 3103054
L-číslo L23980 3099

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 1,02″, Celková délka (OAL) 6,3″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.02″
  • Typ cela: A
  • Funkcní délka (LF): 5.159″
  • Délka hlavy (LH): 2.52″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D1.25-QT
  • Celková délka (OAL): 6.3″
  • Typ stopky: Weldon