BCM D1.25-A-W1.25-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103054
EAN / GTIN 7291075171594
Gyártó száma 3103054
L-szám L23980 3099

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 1,02 ″, teljes hossz (OAL) 6,3 ″ szár, Weldon típus, Weldon szár típus Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Ívsugár (RE): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,02”
  • Elülső típus: A
  • Funkcionális hossz (LF): 5,159”
  • Fej hossza (bal): 2,52”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1,25-QT
  • Teljes hossz (OAL): 6,3”
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése