BCM D1.25-A-W1.25-C Rezkar s krogelno glavo za obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3103054
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103054
EAN/GTIN 7291075171594
Številka proizvajalca 3103054
L-število L23980 3099

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 1,02 ″, skupna dolžina (OAL) 6,3″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Radij vogala (RE): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 1,02″
  • Vrsta spredaj: A
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,159″
  • Dolžina glave (levo): 2,52″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): BCR D1.25-QT
  • Skupna dolžina (OAL): 6,3″
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse