• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

BCM D1.25-A-W1.25-C Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: 3103054
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3103054
EAN / GTIN 7291075171594
Codice del produttore 3103054
Numero-L L23980 3099

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.02″ ,Overall Length (OAL) 6.3″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.02″
  • Front Type: A
  • Functional Length (LF): 5.159″
  • Head Length (LH): 2.52″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1.25-QT
  • Overall Length (OAL): 6.3″
  • Tipo di Stelo: Weldon