Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæredybde (CICT) 2, maksimal skæredybde (APMX) 0,79″, samlet længde (OAL) 8-3/4, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Krops halve konisk vinkel (BHTA): 2,2 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Hjørneradius (RE): 1/2″
- Skærediameter (DC): 1″
- Skærediameter (DC/DCX): 1″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 2
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,79″
- Fronttype: B
- Funktionel længde (LF): 7,609″
- Hovedlængde (venstre): 3-3/4″
- Identifikation af masterindsats (MIID): BCR D1,00-QT
- Samlet længde (OAL): 8-3/4″
- Skafttype: Weldon