• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D1.00-B-W1.25-C Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103053
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103053
EAN / GTIN 7291075171587
Herstellernummer 3103053
L-Nummer L23980 3094

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.79″ ,Gesamtlänge (OAL) 8-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 2.2 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.79″
  • Ausführung Frontteil: B
  • Funktionslänge (LF): 7.609″
  • Kopflänge (LH): 3-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D1.00-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 8-3/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon