Frez kulisty czołowy do frezowania profilowego

Nr art.: 3103053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103053
EAN / GTIN 7291075171587
Numer producenta 3103053
Numer L L23980 3094

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica (DC/DCX): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,79″, długość całkowita (OAL): 8-3/4″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kąt stożka półkorpusu (BHTA): 2,2 stopni
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Promień narożnika (RE): 1/2 cala
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,79 cale
  • Wykonanie przedniej części: B
  • Długość funkcjonalna (LF): 7 609 cale
  • Długość głowy (LH): 3-3/4″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): BCR D1.00-QT
  • Długość całkowita (OAL): 8-3/4″
  • chwyt do mocowania: Weldon