Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,79 ″, teljes hossz (OAL) 8-3 / 4 ″ szár, Weldon típus, Weldon szár
Jellemző:
- Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 2,2 fok
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Ívsugár (RE): 1/2”
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,79”
- Elülső típus: B
- Funkcionális hossz (LF): 7,609”
- Fej hossza (bal): 3-3/4″
- Master Insert Identification (MIID): BCR D1,00-QT
- Teljes hossz (OAL): 8-3/4″
- Szár típusa: Weldon