HM90 FAL-D080-27-16 Planfræsere til HM90 APCR 1605 Vendeplatter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102776
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102776
EAN/GTIN 7291075157741
Producentnummer 3102776
L-nummer L23980 85

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærende legemer (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 60 mm, total længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle