HM90 FAL-D080-27-16 Face Mills Carrying HM90 APCR 1605 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3102776
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102776
EAN/GTIN 7291075157741
Nummer fabrikant 3102776
L-nummer L23980 85

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles