HM90 FAL-D080-27-16 Face Mills Carrying HM90 APCR 1605 Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3102776
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3102776
EAN / GTIN 7291075157741
Réf. fabricant 3102776
Article hors catalogue L23980 85

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout