HM90 EAL-D100-C100L8-16 Fræsere med lang rækkevidde og HM90 APCR 1605-platter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3102764
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102764
EAN/GTIN 7291075150216
Producentnummer 3102764
L-nummer L23980 1943

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,61″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 8, skaft type runde, skaft type runde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Hjørneradius (RE): 0,177″
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,61″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Hovedlængde (venstre): 2,64″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 25,9 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle