ER D062A100-2-C1.00-.38 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: 3102046
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3102046
EAN / GTIN 7291075117806
Réf. fabricant 3102046
Article hors catalogue L23980 2396

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.19″ ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.944″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 0.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.19″
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): RXMT 32
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
  • Type de queue: Round