ER D062A100-2-C1.00-.38 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3102046
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102046
EAN/GTIN 7291075117806
Číslo výrobcu 3102046
Číslo L L23980 2396

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,62″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,19″, Celková délka (OAL) 6-1/2″, Shank typ Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.944″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 0.62″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.62″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.19″
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 1.38″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RXMT 32
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky