ER D062A100-2-C1.00-.38 Eindfrezen met ronde beitelplaatjes voor profileren en frezen van ronde hoeken

Artikelnummer: 3102046
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102046
EAN/GTIN 7291075117806
Nummer fabrikant 3102046
L-nummer L23980 2396

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,62″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,19″, totale lengte (OAL) 6-1/2″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,944″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 0,62″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,62″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijitem telling (CICT): 2
  • Diepte van maximaal 0,19″
  • : A
  • -hoofdlengte (LH): 1,38″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): RXMT 32
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • -schachttype: Round

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles