Frez trzpieniowy z okrągłymi płytkami wymiennymi do frezowania profilowego

Nr art.: 3102046
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102046
EAN / GTIN 7291075117806
Numer producenta 3102046
Numer L L23980 2396

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 0,62″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,19″, długość całkowita (OAL): 6-1/2″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0 944 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica ostrza (DC): 0,62 cale
  • Średnica (DC/DCX): 0,62 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,19 cale
  • Wykonanie przedniej części: A
  • Długość głowy (LH): 1,38″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): RXMT 32
  • Długość całkowita (OAL): 6-1/2″
  • chwyt do mocowania: Okrągły