ER D15A25-2-C25-10 Stopkové frézy s kulatými břitovými destičkami pro profilování a frézování kulatých rohů

Č. pol.: 3101332
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ROUNDMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101332
EAN/GTIN 7291075117912
Číslo výrobcu 3101332
Číslo L L23980 1019

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 15 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22.8 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Typ cela A
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 10T3
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky