ER D15A25-2-C25-10 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Artikelnummer: 3101332
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101332
EAN/GTIN 7291075117912
Nummer fabrikant 3101332
L-nummer L23980 1019

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 5 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22,8 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) RXCR 10T3 in
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles