ER D15A25-2-C25-10 Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Cod articol.: 3101332
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101332
EAN / GTIN 7291075117912
Număr producător 3101332
L-Număr L23980 1019

Descriere

Descriere:

Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 22.8 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXCR 10T3
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 6 Grade
  • Tip de coadă rotund