RXMT 10T3-RM IC950 Runde vendeskær med positiv spånflade

Art.-nr.: 5602213
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 5602213
EAN/GTIN 7291075095777
Producentnummer 5602213
L-nummer L23910 996

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8