R90MT 1205-T IC928 Runde platter med spånformer til konturfræsning.

Art.-nr.: 5698731
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5698731
EAN/GTIN 7291075102284
Producentnummer 5698731
L-nummer L23910 607

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 8