• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

CDP D20-M12 Profilová hlavice s úpravou FLEXFIT pro modulární kulové destičky.

Artiklové číslo: 3101238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3101238
EAN / GTIN 7291075111408
Číslo výrobce 3101238

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 13,8 mm, počet břitů (NOF) 2

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 3.1 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CRF D200-QF
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne