CDP D20-M12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101238
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101238
EAN / GTIN 7291075111408
Gyártó száma 3101238
L-szám L23980 984

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, vágóélek száma (CICT) 2, max. vágóélhossz (APMX) 13,8 mm, vágóélek száma (NOF) 2

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 3,1 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 55 mm
  • A vágólap (MIID) CRF D200-QF leírása
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése