CDP D20-M12 Modular ball nose FLEXFIT profiling heads.

Artikelnummer: 3101238
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101238
EAN/GTIN 7291075111408
Nummer fabrikant 3101238
L-nummer L23980 984

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 13,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 3,1 graden
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 13,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) CRF D200-QF in
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles