• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

APK D20-28-W20-FE Fresas Multidiente para Plaquitas APKT/R-10…

Número de artículo: 3100863
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100863
EAN / GTIN 7291075038750
Número del fabricante 3100863
Número L L23980 808

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 29 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 87 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 29 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR
  • Longitud total (OAL) 87 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos