APK D20-28-W20-FE Extended Flute using APKT/R-10 inserts.20-50mm dia.range.

Artikelnummer: 3100863
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100863
EAN/GTIN 7291075038750
Nummer fabrikant 3100863
L-nummer L23980 808

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter snijkanten (DC) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, lengte snijkanten max. (APMX) 29 mm, aantal snijkanten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 87 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 29 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR in
  • Totale lengte (OAL) 87 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles