SM D3.00-1.50-1.25-M Forlænget sneglehusfræser med HM90 ADKT 1505 Skær

Art.-nr.: 3100786
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100786
EAN/GTIN 7291075094985
Producentnummer 3100786
L-nummer L23980 1535

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2,68 ″, skærediameter (DC) 3 ″, skæring element Count (CICT) 15, dybde af skæring maksimum (APMX) 1-1/2″, fløjte Count (NOF) 5, samlet længde (AAL) 2,38

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2,68″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 15
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 5
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 2,38″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle