• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM D3.00-1.50-1.25-M Wendelschaftfräser für HM90 ADKT 1505… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100786
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100786
EAN / GTIN 7291075094985
Herstellernummer 3100786
L-Nummer L23980 1535

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.68″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 15 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 2.38″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.68″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 15
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2.38″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen