SM D3.00-1.50-1.25-M Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas HM90 ADKT 1505

Número de artículo: 3100786
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100786
EAN / GTIN 7291075094985
Número del fabricante 3100786
Número L L23980 1535

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.68″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 15 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 2.38″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.68″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 2.38″

Productos adecuados

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos