SM D3.00-1.50-1.25-M Nástrčné frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Č. pol.: 3100786
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100786
EAN/GTIN 7291075094985
Číslo výrobcu 3100786
Číslo L L23980 1535

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,68″, Cutting Diameter (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 15, Depth of Cut maximum (APMX) 5-1/2″, Flute Count (NOF) 1, OAL (OAL) 2,38″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.68″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 2.38″

Vhodné výrobky

Vložky