SM D2.5 -1.50-1.00-M Fræsere med forlænget kærv, der bærer HM90 ADKT 1505 Skær

Art.-nr.: 3100785
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100785
EAN/GTIN 7291075094978
Producentnummer 3100785
L-nummer L23980 1529

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 2,13 ″skæring diameter (DC) 2-1/2″, skæring element Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimal (APMX) 1-1/2″, fløjte Count (NOF) 4 ,samlet længde (OAL) 2,38 ″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2,13″
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Samlet længde (OAL): 2,38″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle