SM D2.5 -1.50-1.00-M Héjmarók

Cikkszám: 3100785
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100785
EAN / GTIN 7291075094978
Gyártó száma 3100785
L-szám L23980 1529

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,13 ″, vágási átmérő (DC) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (APMX) 1-1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2,38 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,13”
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/2″
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Teljes hossz (OAL): 2,38”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése