SM D2.5 -1.50-1.00-M Extended Flute Shell Mills Carrying HM90 ADKT 1505 Inserts

Réf.: 3100785
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100785
EAN / GTIN 7291075094978
Réf. fabricant 3100785
Article hors catalogue L23980 1529

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2.13″ ,Cutting Diameter (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1-1/2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.38″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.13″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2.38″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIMILL" Afficher tout