SM D2.5 -1.50-1.00-M Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice HM90 ADKT 1505…

Št. art.: 3100785
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100785
EAN/GTIN 7291075094978
Številka proizvajalca 3100785
L-število L23980 1529

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2,13 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 12, globina reza maksimum (APMX) 1-1/2″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2,38 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,13″
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 1-1/2″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2,38″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse