FDN D100-08-27-R06 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100746
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3100746
EAN/GTIN 7291075095951
Producentnummer 3100746
L-nummer L23980 2828

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 26,4 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekanter (CICT) 16, skærekantlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 26,4 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Effektiv længde (LU) 28,8 mm