FDN D100-08-27-R06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100746
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3100746
EAN / GTIN 7291075095951
Réf. fabricant 3100746
Article hors catalogue L23980 2828

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.4 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 26.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Longueur utile (LU) 28.8 mm