FDN D100-08-27-R06 Fresadora de disco com corte em 3 lados, tipo flange

N.º do artigo: 3100746
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3100746
EAN/GTIN 7291075095951
Número do fabricante 3100746
Número L L23980 2828

Descrição

Descrição:

Fresas de ranhura e disco, profundidade de corte, máx. (CDX) 26,4 mm, diâmetro de corte (DC) 100 mm, número de corpos de corte (CICT) 16, comprimento de corte máx. (APMX) 8 mm, número de cortes (NOF) 16, diâmetro do cubo (DHUB) 55 mm, comprimento total (OAL) 40 mm, número efetivo de cortes periféricos (ZEFP) 8

Característica:

Estilo Arbor B Profundidade de corte, máx. (CDX) 26,4 mm Diâmetro de corte (DC) 100 mm Número de corpos de corte (CICT) 16 Comprimento máximo de corte (APMX) 8 mm Número de lâminas (NOF) 16 Diâmetro do cubo (DHUB) 55 mm Designação da placa de corte (MIID) XOMT 060204-HQ Comprimento total (OAL) 40 mm Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP) 8 Comprimento útil (LU) 28,8 mm

Produtos adequados