3-stronny frez tarczowy, kołnierzowy

Nr art.: 3100746
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3100746
EAN / GTIN 7291075095951
Numer producenta 3100746
Numer L L23980 2828

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 26,4 mm, średnica cięcia (DC): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 16, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 16, średnica piasty (DHUB): 55 mm, długość całkowita (OAL): 40 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 8

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 26,4 mm
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 16
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 16
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 55 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Długość całkowita (OAL) 40 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 8
  • Długość użytkowa (LU) 28,8 mm