FDN D100-08-27-R06 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100746
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3100746
EAN/GTIN 7291075095951
Številka proizvajalca 3100746
L-število L23980 2828

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 26,4 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih robov (CICT) 16, dolžina rezalnega roba max. (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 26,4 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Efektivna dolžina (LU) 28,8 mm