• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

F45E D 4.0 -1.50 45° planfræsere med SEKN/R 12 Skær

Art.-nr.: 3100036
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Planfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100036
EAN/GTIN 7291075258516
Producentnummer 3100036
L-nummer L23980 2023

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 3,68 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,256″
  • Navdiameter (DHUB): 3,68″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SEKR 42AFN
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle