F45E D 4,0 -1,50 45° vlakfrezen met SEKN/R 12 Snijplaten

Artikelnummer: 3100036
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100036
EAN/GTIN 7291075258516
Nummer fabrikant 3100036
L-nummer L23980 2023

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 3,68″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 6
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,256″
  • Hub diameter (DHUB): 3,68″
  • Master Insert Identification (MIR 42OID): Totale lengte: 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles