F45E D 1.25-W.75 45° endefræsere med SEKN/R 12 Skær

Art.-nr.: 3100023
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100023
EAN/GTIN 7291075089967
Producentnummer 3100023
L-nummer L23980 1964

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3 1-1/4″, skæredybde maksimal (APMX) 0,256″, samlet længde (OAL) 3-1/2″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,256″
  • Funktionel længde (LF): 2,484″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): 42 SEK
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle