TPKN 1603PPFR IC20 11° positive trigon-platter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5600386
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5600386
EAN/GTIN 7291075077896
Producentnummer 5600386
L-nummer L24170 3

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 16,5 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 3